ABB Electrification - TAKBOKS BRANN AU70FR 2TKA00003942 - 2TKA00003942

ABB Electrification
KopierKopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Monteringsmetode - Andre

  • Form - Rund

  • Modell / utførelse - Enkelt

  • Utstyrt med - Uten

  • Farge - Rød

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

6438199005911

Elnummer

1220011

Leverandørens varenummer

2TKA00003942

Typebeskrivelse

AU70FR

Monteringsmetode:

Andre

Form:

Rund

Modell / utførelse:

Enkelt

Utstyrt med:

Uten

Farge:

Rød

Beskyttelsesklasse IP:

IP3X

Konstruktionstype:

Koblingsboks/-kasse

Utrustet med dreibar ring:

nei

Kan kobles:

nei

Diameter:

92 mm

Lengde:

120 mm

Bredde:

120 mm

Dybde:

120...120 mm

Innvendig dybde:

50 mm

Egnet for vegg-/ platetykkelse:

12...30 mm

For antall apparatinnsatser:

1

Montering av apparat:

Skrus

Med skruer:

nei

Kapslingsgjennomføring ved bryteåpning:

nei

Gjennomføring gjennom tettenipper:

nei

Gjennomføring gjennom rørstuss:

Ja

Gjennomføring gjennom trappemembran:

nei

For rør med diameter:

16 mm

Rørlåsing:

Ja

Valgfri rørlås:

nei

Innløp bakfra:

nei

Antall innføringer:

8

Antall medleverte stusser:

8

Materiale:

Plast

Halogenfri:

Ja

Overflatebeskyttelse:

Ubehandlet

Beskyttelsesgrad (NEMA):

Andre

Utførelse deksel:

Blinddeksel/-plate

Gjennomsiktig deksel:

nei

Festing av deksel:

Selvlåsende

Plomberbar:

nei

Funksjonssikkerhet:

E 60

Med avskjerming:

nei

Lufttett:

nei

Maks ledertverrsnitt:

2,5 mm²

Antall poler i klemmen:

0

Fastmontert klemme:

nei

Krokfeste for belysning:

nei

Stuss:

Uten

Spesiell anvendelse:

Brandbeskyttelse

Borehull maks. 86 mm, bore med en hullsag, og all etterarbeiding av hullet er ikke tillatt. Boksen skal installeres i midten av borehullet. Boksen har to festeskruer for utstyr med c / c 70mm (for M4 skruer), som passer til alle standard takdeksler og lampeuttak (også DCL-standard). Den grønne adapterringen som følger med boksen, brukes med tak med en enkelt gipsplate (12,5 mm), og ringen fjernes ved dobbelt gipsplate (2 x 12,5 mm). Hvis gipsplatene er 15 mm tykke, brukes en rød adapterring; i en possisjon er høyden 2,5 mm (1 x 15 mm plate) og i en annen possisjon 5 mm (2 x 15 mm plate). Boksen har ett åpnet innløp for 16/20 mm rør, og totalt 8 faste innløp. Boksen leveres med beskyttelselokk.
Produsert av halogenfritt materiale (IEC / 61249-2-21), oppfyller boksen IEC / EN60670: 2005 glødetrådstest (850 ° C).