ABB Electrification - TAKLOKK AL-14 M/KROK PLAST - AKI31
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Diameter - 100 mm
Høyde (liten) - 83...83 mm
Form - Rund
Modell / utførelse - Monteringsdeksel
Lengde - 100 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
EAN/GTIN
6418677307720
Elnummer
1231701
Leverandørens varenummer
AKI31
Typebeskrivelse
AKI31
Diameter:
100 mm
Høyde (liten):
83...83 mm
Form:
Rund
Modell / utførelse:
Monteringsdeksel
Lengde:
100 mm
Bredde:
100 mm
Dybde:
100 mm
Type feste:
Deksel til skrufeste
Med kabelutløp:
Ja
Materiale:
Plast
Halogenfri:
Ja
Farge:
Hvit
Med skruer:
Ja
Plomberbar:
nei
Taklokk m/krok AL14. Avstand mellom skruer er 68,5 - 71,5 mm. Laget av halogenfritt material (IEC/61249-2-21).