ABB Electrification - Tekstskilt - Emergency Stop - SK615546-2
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Farge - Gul
Form - Rund
Egnet for trykknapper - Ja
Egnet for lampetrykknapp - Ja
Egnet for indikatorlampe - Ja
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7320500557181
Elnummer
4370795
Leverandørens varenummer
SK615546-2
Typebeskrivelse
Accessories
Farge:
Gul
Form:
Rund
Egnet for trykknapper:
Ja
Egnet for lampetrykknapp:
Ja
Egnet for indikatorlampe:
Ja
Egnet for soppformede trykknapper:
Ja
Egnet for signallampe:
Ja
Egnet for vendebryter:
Ja
Skilt for nødstoppknapp montert i panel. Aluminium i farge gul og diameter 70mm. Tekst Emergency stop.


