ABB Electrification - Tekstskilt - Nødstopp - SK615546-1

ABB Electrification
KopierKopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Farge - Gul

  • Form - Rund

  • Egnet for trykknapper - Ja

  • Egnet for lampetrykknapp - Ja

  • Egnet for indikatorlampe - Ja

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7320500557150

Elnummer

4370794

Leverandørens varenummer

SK615546-1

Typebeskrivelse

70 mm diameter legend plate for emergency stop. Bl

Farge:

Gul

Form:

Rund

Egnet for trykknapper:

Ja

Egnet for lampetrykknapp:

Ja

Egnet for indikatorlampe:

Ja

Egnet for soppformede trykknapper:

Ja

Egnet for signallampe:

Ja

Egnet for vendebryter:

Ja

Skilt for nødstoppknapp montert i panel. Aluminium i farge gul og diameter 70mm. Tekst Nöd Stopp.