ABB Electrification - TEMP. OG TERMISTORRELÉ CM-TCN. 012S - 1SVR750740R0120
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type strømtilkobling - Skrukobling
Med avtakbare klemmer - nei
Type matespenning - AC/DC
Forsyningsspenning ved AC 50 Hz - 24...240 V
Forsyningsspenning ved DC - 24...240 V
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4013614553035
Elnummer
4187797
Leverandørens varenummer
1SVR750740R0120
Typebeskrivelse
CM-TCN.012S
Type strømtilkobling:
Skrukobling
Med avtakbare klemmer:
nei
Type matespenning:
AC/DC
Forsyningsspenning ved AC 50 Hz:
24...240 V
Forsyningsspenning ved DC:
24...240 V
Antall målekretser:
1
Feil-lagring mulig:
nei
Antall vekselkontakter:
3
Forsyningsspenning ved AC 60 Hz:
24...240 V
Ekstern tilbakestilling:
nei
Tilkoblingstype hjelpestrømkrets:
Andre
Antall NC-kontakter:
0
Antall NO-kontakter:
0
Type driftspenning:
AC
Driftspenning ved AC 50 Hz:
230...230 V
Driftspenning ved AC 60 Hz:
230...230 V
Nominell brytestrøm:
4 A
Bredde:
45 mm
Høyde:
85,6 mm
Dybde:
103,7 mm