ABB Electrification - Temperaturmåler (6190/42) - 2TMA310051B0002

ABB Electrification
KopierKopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Bussystem EIB/KNX - Ja

  • Øvrige bussystemer - Uten

  • Monteringsmetode - Innfelt

  • Bussystem KNX-Radio - Ja

  • Bussystem radiofrekvens - Ja

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

6955891819467

Elnummer

4544064

Leverandørens varenummer

2TMA310051B0002

Typebeskrivelse

ST/U10.2.1-825

Bussystem EIB/KNX:

Ja

Øvrige bussystemer:

Uten

Monteringsmetode:

Innfelt

Bussystem KNX-Radio:

Ja

Bussystem radiofrekvens:

Ja

Bussystem LON:

Ja

Bussystem Powernet:

Ja

Monteringsarrangement:

Betjeningselement

Busstilkobling inkludert:

Ja

Beskyttelsesklasse IP:

IP20

Fritt programmerbart berøringspanel med en 10-tommers IPS-skjerm med 1280*800 oppløsning som kombinerer smart hjemmeautomatisering og dørkommunikasjon i én enhet for boligapplikasjoner, hoteller og kommersielle bygninger. SmartTouch 10 tilbyr kontroll og overvåking av free@home- eller KNX-systemet og de fullt integrerte funksjonene til ABB Welcome®. Kontroller, observer og administrer hele installasjonen din på én enhet: Bytte - Dimming - Skyvebryter - Blind - RGBW-kontrollelement - Trinnbryter - Scenebryter - Visningselement - Lydkontrollelement. Med scenefunksjon, logikkfunksjoner, tilstedeværelsessimulering og tidsprogrammer. SmartTouch® 10” kan også brukes som svarapparat for kommunikasjon med ABB-Welcome utestasjoner, og som en del av ABB-Welcome porttelfonsystem.