ABB Electrification - Terminal N, ZLS913N, 16-35mm2 RØD, SMISSLINE TP - 2CCA183465R0001

ABB Electrification
KopierKopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Merkestrøm In - 100 A

  • Modell / utførelse - Flat

  • Lengde - 47 mm

  • Bredde - 35 mm

  • Høyde - 46 mm

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7612271421342

Elnummer

1623725

Leverandørens varenummer

2CCA183465R0001

Typebeskrivelse

ZLS913 RED

Merkestrøm In:

100 A

Modell / utførelse:

Flat

Lengde:

47 mm

Bredde:

35 mm

Høyde:

46 mm

Fleksibel:

Ja

Overflatebeskyttelse:

Fortinnet

Termineringsblokker til ekstra N skinne (blå og rød), Smissline TP