ABB Electrification - Termisk overlastrel for AF80 og AF96 - 1SAZ911201R1005
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
- Justerbart strømområde - 75...87 A 
- Monteringsmetode - Direktemontering 
- Tilkoblingstype hovedstrømkrets - Skrukobling 
- Utløseklasse - KLASSE 10 
- Automatisk resetfunksjon - Ja 
Emballasje og betingelser
- 1 STK 
- Skaffevare 
EAN/GTIN
4013614483028
Elnummer
4116798
Leverandørens varenummer
1SAZ911201R1005
Typebeskrivelse
TF96-87
Justerbart strømområde:
75...87 A
Monteringsmetode:
Direktemontering
Tilkoblingstype hovedstrømkrets:
Skrukobling
Utløseklasse:
KLASSE 10
Automatisk resetfunksjon:
Ja
Maks nominell driftsspenning Ue:
690 V
Antall hjelpekontakter normalt lukket:
1
Antall hjelpekontakter normalt åpne:
1
Antall hjelpekontakter som veksler:
1
Resetfunksjon inngang:
nei
Trykknapp for resetfunkjsjon:
Ja
- Valgbar manuell eller automatisk reset
- Fase-bortfallsensitiv iht. til IEC / EN 60947-4-1
- Test- og stopp-funksjon - Tripp-indikasjon på forsiden
- Temperatur-kompensasjon
- Egnet for tre- og n-fase applikasjoner


