ABB Electrification - Termistorrelé, CM-MSE, 110-130VAC, 1n/o, Skrutilkoblinger - 1SVR550800R9300

ABB Electrification
KopierKopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Med avtakbare klemmer - nei

  • Forsyningsspenning ved AC 50 Hz - 110...130 V

  • Antall målekretser - 1

  • Ekstern tilbakestilling - nei

  • Tilkoblingstype hjelpestrømkrets - Skrukobling

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4013614348778

Elnummer

4185877

Leverandørens varenummer

1SVR550800R9300

Typebeskrivelse

Termistor releer

Med avtakbare klemmer:

nei

Forsyningsspenning ved AC 50 Hz:

110...130 V

Antall målekretser:

1

Ekstern tilbakestilling:

nei

Tilkoblingstype hjelpestrømkrets:

Skrukobling

Antall NC-kontakter:

0

Antall vekselkontakter:

0

Type strømtilkobling:

Andre

Type matespenning:

AC

Forsyningsspenning ved AC 60 Hz:

110...130 V

Feil-lagring mulig:

nei

Antall NO-kontakter:

1

Nominell brytestrøm:

3 A

Høyde:

78 mm

Bredde:

22,5 mm

Dybde:

78,5 mm

Termistorrele,130VAC CM-MSE