ABB Electrification - Termistorrelé, CM-MSS.31S, 24-240VAC/DC, 1n/o+1n/c, Skrutilkoblinger - 1SVR430720R0400
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Med avtakbare klemmer - nei
Forsyningsspenning ved AC 50 Hz - 24...240 V
Forsyningsspenning ved DC - 24...240 V
Antall målekretser - 1
Ekstern tilbakestilling - Ja
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
4013614348891
Elnummer
4185873
Leverandørens varenummer
1SVR430720R0400
Typebeskrivelse
Termistor releer
Med avtakbare klemmer:
nei
Forsyningsspenning ved AC 50 Hz:
24...240 V
Forsyningsspenning ved DC:
24...240 V
Antall målekretser:
1
Ekstern tilbakestilling:
Ja
Tilkoblingstype hjelpestrømkrets:
Skrukobling
Antall NC-kontakter:
1
Antall vekselkontakter:
0
Type strømtilkobling:
Andre
Type matespenning:
AC/DC
Forsyningsspenning ved AC 60 Hz:
24...240 V
Feil-lagring mulig:
nei
Antall NO-kontakter:
1
Type driftspenning:
AC
Driftspenning ved AC 50 Hz:
250...250 V
Driftspenning ved AC 60 Hz:
250...250 V
Nominell brytestrøm:
3 A
Høyde:
85,6 mm
Bredde:
22,5 mm
Dybde:
103,7 mm