Utgått

ABB Electrification - TERMOSTAT INNSATS 10A, ROM - 2CKA001032A0512

ABB Electrification
KopierKopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Modell / utførelse - På/av

  • Differanseverdi - 0...0 K

  • Monteringsmetode - Innfelt

  • Maksimal kontaktbelastning - 10 A

  • Farge - Andre

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4011395176207

Elnummer

5469018

Leverandørens varenummer

2CKA001032A0512

Typebeskrivelse

1094 U-500

Modell / utførelse:

På/av

Differanseverdi:

0...0 K

Monteringsmetode:

Innfelt

Maksimal kontaktbelastning:

10 A

Farge:

Andre

Type spenningsforsyning:

230 V AC

Tilkobling:

Tre-fire-leder

Oppvarming:

Ja

Antall utganger varme:

0

Antall utganger kjøling:

0

Sensor-/følertype:

Motstandssensor

Antall moduler (ved modulbygging):

0

Betjening:

Vri

max kontaktspenning:

230 V

Beskyttelsesklasse IP:

IP20

Høyde:

71 mm

Bredde:

71 mm

Dybde:

46 mm

Klasse for temperaturregulator:

I

Termostatinnsats med innebygget romføler. 230V 10A