Utgått

ABB Electrification - Termostat m/display Solo edel - 6134-0-0279

ABB Electrification
KopierKopier
ABB Electrification - Termostat m/display Solo edel

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Bussystem EIB/KNX - Ja

  • Bussystem KNX-Radio - nei

  • Øvrige bussystemer - Dupline

  • Monteringsarrangement - Betjeningselement

  • Monteringsmetode - Innfelt

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4011395140765

Elnummer

4546753

Leverandørens varenummer

6134-0-0279

Typebeskrivelse

Bygg EIB/KNX

Bussystem EIB/KNX:

Ja

Bussystem KNX-Radio:

nei

Øvrige bussystemer:

Dupline

Monteringsarrangement:

Betjeningselement

Monteringsmetode:

Innfelt

Bussystem radiofrekvens:

nei

Bussystem LON:

nei

Bussystem Powernet:

Ja

Med lokal betjening:

nei

Med tyveri-/demonteringsbeskyttelse:

Ja

Med LED-visning:

Ja

Med display:

Ja

Materiale:

Plast

Materialkvalitet:

Termoplast

Overflatebeskyttelse:

Ubehandlet

Type overflate:

Matt

Farge:

Edelstål

Gjennomsiktig:

nei

Utvendig føler:

nei

Manuell referanseinnstilling:

Ja

Tilstedeværelse-knapp:

Ja

Parallelldrift mulig:

Ja

Beskyttelsesklasse IP:

IP20

Busstilkobling inkludert:

nei

Klasse for temperaturregulator:

I

Termostater