ABB Electrification - Termostat m/display Solo hvit - 6134-0-0248
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Bussystem EIB/KNX - Ja
Bussystem KNX-Radio - nei
Øvrige bussystemer - Uten
Monteringsarrangement - Betjeningselement
Monteringsmetode - Innfelt
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
4011395135358
Elnummer
4546752
Leverandørens varenummer
6134-0-0248
Typebeskrivelse
Bygg EIB/KNX
Bussystem EIB/KNX:
Ja
Bussystem KNX-Radio:
nei
Øvrige bussystemer:
Uten
Monteringsarrangement:
Betjeningselement
Monteringsmetode:
Innfelt
Bussystem radiofrekvens:
nei
Bussystem LON:
nei
Bussystem Powernet:
nei
Toveis trådløs kommunikasjon:
nei
Med lokal betjening:
Ja
Med tyveri-/demonteringsbeskyttelse:
Ja
Med LED-visning:
Ja
Med display:
Ja
Antall digitale innganger:
0
Materiale:
Plast
Materialkvalitet:
Termoplast
Overflatebeskyttelse:
Ubehandlet
Type overflate:
Blank
Farge:
Hvit
RAL-nummer (lignende):
9016
Gjennomsiktig:
nei
Utvendig føler:
nei
Manuell referanseinnstilling:
Ja
Tilstedeværelse-knapp:
Ja
Parallelldrift mulig:
Ja
Beskyttelsesklasse IP:
IP20
Busstilkobling inkludert:
nei


