ABB Electrification - Thermistor relay CM-MSS.12P - 1SVR740700R0100
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Med avtakbare klemmer - nei
Forsyningsspenning ved AC 50 Hz - 24...24 V
Forsyningsspenning ved DC - 24...24 V
Antall målekretser - 1
Ekstern tilbakestilling - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4013614496615
Elnummer
4188163
Leverandørens varenummer
1SVR740700R0100
Typebeskrivelse
CM-MSS.12P
Med avtakbare klemmer:
nei
Forsyningsspenning ved AC 50 Hz:
24...24 V
Forsyningsspenning ved DC:
24...24 V
Antall målekretser:
1
Ekstern tilbakestilling:
nei
Tilkoblingstype hjelpestrømkrets:
Tilkobling med fjærklemme
Antall NC-kontakter:
0
Antall vekselkontakter:
1
Type strømtilkobling:
Andre
Type matespenning:
AC/DC
Forsyningsspenning ved AC 60 Hz:
24...24 V
Feil-lagring mulig:
nei
Antall NO-kontakter:
0
Type driftspenning:
AC
Driftspenning ved AC 50 Hz:
250...250 V
Driftspenning ved AC 60 Hz:
250...250 V
Nominell brytestrøm:
3 A
Høyde:
85,6 mm
Bredde:
22,5 mm
Dybde:
103,7 mm


