ABB Electrification - Tidsrelé, CT-TGC.22, Pulsgenerator, 2 c/o, 24-48 V DC 24-240 V AC - 1SVR508160R0100

ABB Electrification
KopierKopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Type strømtilkobling - Skrukobling

  • Funksjonforsinkelse - nei

  • Funksjon tilbakefallsforsinkelse - nei

  • Tidsperiode - 0,05...360000 s

  • Nominell matespenning ved AC 50 Hz - 24...240 V

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4013614534256

Elnummer

4189326

Leverandørens varenummer

1SVR508160R0100

Typebeskrivelse

CT-TGC.22

Type strømtilkobling:

Skrukobling

Funksjonforsinkelse:

nei

Funksjon tilbakefallsforsinkelse:

nei

Tidsperiode:

0,05...360000 s

Nominell matespenning ved AC 50 Hz:

24...240 V

Nominell matespenning ved DC:

24...48 V

Spenningstype for betjening:

AC/DC

Driftspenning ved AC 50 Hz:

250...250 V

Komplett apparat med sokkel:

nei

Egnet for montasje på DIN-skinne:

Ja

Frontmontering:

nei

Påbyggbare kontaktblokker:

nei

Funksjon innkoblingsviskende:

nei

Funksjon frakoblingsviskende:

nei

Funksjon stjernedelta:

nei

Funksjon impulsformende:

nei

Blinkefunksjon, starter med pause, fast tid:

nei

Blinkefunksjon, starter med puls, fast tid:

nei

Klokkefunksjonen, starter med pause, variabel tid:

nei

Klokkefunksjonen, starter med puls, variabel tid:

nei

Fjernbetjening mulig:

nei

Bare for fjernbetjening:

nei

Nominell matespenning ved AC 60 Hz:

24...240 V

Antall utganger, momentan, åpen:

0

Antall utganger, momentan, lukket:

0

Antall utganger, momentan, vekslende:

2

Antall utganger, forsinket, åpen:

0

Antall utganger, forsinket, lukket:

0

Antall utganger, forsinket, vekslende:

2

Utganger, omstillbare forsinket/momentan:

nei

Med halvlederutgang:

nei

Driftspenning ved AC 60 Hz:

250...250 V

Type driftspenning:

AC/DC

Nominell strøm:

4 A

Beskyttelsesklasse IP:

IP50

Bredde:

17,5 mm

Høyde:

80 mm

Dybde:

63 mm

Den kompakte produktserien CT-C består av elektroniske tidsreléer, og et alternerende relé (CT-PAC.22), som tilbyr 11 forskjellige tidsfunksjoner, mellom 0.05 sekunder og 100 timer. Følgende funksjoner er inkludert: forsinket inn/ut (med og uten styrespenning), impuls inn/ut, impuls ut – uten styrespenning, blinker inn/ut, pulsgenerator, pulsformer og stjerne/trekant. Noen av produktene er multi-funksjonelle tidsreléer, som har flere funksjoner innebygd. Tilgjengelig styrespenning er 24-48 V DC, 24-240 V AC og 12-240 V AC/DC, og tilgjengelige kontaktsett er 1 c/o, 2 c/o, 2 n/o og Solid State. Utgangene er beregnet for maksimalt 250 V og 4 A. Produktene i CT-C-serien er 22 % mer kompakte enn standard industri-tidsreléer. De er også utformet for å passe inn i standardavdekning, og de kan monteres på DIN-skinne. Tilkobling gjøres med skruterminaler.