Utgått

ABB Electrification - Tidsrele,forsinket inn, CT-ERE - 1SVR550100R2100

ABB Electrification
KopierKopier
ABB Electrification - Tidsrele,forsinket inn, CT-ERE

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Type strømtilkobling - Skrukobling

  • Funksjonforsinkelse - Ja

  • Funksjon tilbakefallsforsinkelse - nei

  • Tidsperiode - 3...300 s

  • Nominell matespenning ved AC 50 Hz - 110...130 V

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4013614346170

Elnummer

4187525

Leverandørens varenummer

1SVR550100R2100

Typebeskrivelse

Tids-, blink-, wich-rele

Type strømtilkobling:

Skrukobling

Funksjonforsinkelse:

Ja

Funksjon tilbakefallsforsinkelse:

nei

Tidsperiode:

3...300 s

Nominell matespenning ved AC 50 Hz:

110...130 V

Nominell matespenning ved DC:

0...0 V

Spenningstype for betjening:

AC

Komplett apparat med sokkel:

nei

Egnet for montasje på DIN-skinne:

Ja

Frontmontering:

nei

Påbyggbare kontaktblokker:

nei

Funksjon innkoblingsviskende:

nei

Funksjon frakoblingsviskende:

nei

Funksjon stjernedelta:

nei

Funksjon impulsformende:

nei

Blinkefunksjon, starter med pause, fast tid:

nei

Blinkefunksjon, starter med puls, fast tid:

nei

Klokkefunksjonen, starter med pause, variabel tid:

nei

Klokkefunksjonen, starter med puls, variabel tid:

nei

Fjernbetjening mulig:

nei

Bare for fjernbetjening:

nei

Nominell matespenning ved AC 60 Hz:

110...130 V

Antall utganger, momentan, åpen:

0

Antall utganger, momentan, lukket:

0

Antall utganger, momentan, vekslende:

0

Antall utganger, forsinket, åpen:

0

Antall utganger, forsinket, lukket:

0

Antall utganger, forsinket, vekslende:

1

Utganger, omstillbare forsinket/momentan:

nei

Med halvlederutgang:

nei

Nominell strøm:

4 A

Bredde:

22,5 mm

Høyde:

78 mm

Dybde:

78,5 mm

Tidsrele,forsinket inn, CT-ERE