ABB Electrification - Tilkoblingssett, PS-FBPK, for Feltbus på PSR og PSE mykstartere samt retrofit på PST/PSTB/PSTX - 1SFA899320R1002
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Støtter PROFIBUS-protokoll - nei
Støtter Modbus-protokoll - nei
Støtter protokollen for PROFInet IO - nei
Støtteprotokoll for EtherCAT - nei
Støtter CAN-protokoll - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7320500514931
Elnummer
4188210
Leverandørens varenummer
1SFA899320R1002
Typebeskrivelse
PS-FBPK
Støtter PROFIBUS-protokoll:
nei
Støtter Modbus-protokoll:
nei
Støtter protokollen for PROFInet IO:
nei
Støtteprotokoll for EtherCAT:
nei
Støtter CAN-protokoll:
nei
Støtter INTERBUS-protokoll:
nei
Støtter ASI-protokoll:
nei
Støtter EIB-protokoll:
nei
Støtter Data-Highway-protokoll:
nei
Støtter DeviceNet-protokoll:
nei
Støtter SUCONET-protokoll:
nei
LON-protokoll:
nei
Støtter SERCOS-protokoll:
nei
Støtter protokollen for PROFInet CBA:
nei
Støtter protokollen for Foundation Fieldbus:
nei
Støtter protokollen for Ethernet/IP:
nei
Støtter protokollen for AS-Interface Safety at Work:
nei
Støtter protokollen for DeviceNet Safety:
nei
Støtter INTERBUS Safety protokoll:
nei
Støtter protokollen for PROFIsafe:
nei
Støtter protokollen for SafetyBUS p:
nei
Støtter protokoll for andre bussystemer:
nei
Radiostandard Bluetooth:
nei
Radiostandard WLAN 802.11:
nei
Standardnett GPRS:
nei
Radiostandard eGPRS:
nei
Standardnett GSM:
nei
Radiostandard LTE:
nei
Standardnett UMTS:
nei
IO link master:
nei
Systemtilbehør:
Ja
Med potensial separasjon:
nei
Feltbusstilkobling via separat busskobling, mulig:
Ja
Skinnemontering er mulig:
nei
Vegg-/direktemontering mulig:
nei
Panelinnbygging mulig:
nei
Rack-montering mulig:
nei
For sikkerhetsfunksjoner:
nei
SIL iflg. IEC 61508:
Uten
Ytelsesnivå etter. EN ISO 13849-1:
Uten
Tilhørende drift (Ex ia):
nei
Tilhørende drift (Ex ib):
nei
Eksplosjonsvernskategori for gass:
Uten
Eksplosjonsvernskategori for støv:
Uten
Sertifisert for UL farlig område klasse I:
nei
Sertifisert for UL farlig område klasse II:
nei
Sertifisert for UL farlig område klasse III:
nei
Sertifisert for UL farlig område divisjon 1:
nei
Sertifisert for UL farlig område divisjon 2:
nei
Sertifisert for UL farlig område gruppe A (acetylen):
nei
Sertifisert for UL farlig område gruppe B (hydrogen):
nei
Sertifisert for UL farlig område gruppe C (etylen):
nei
Sertifisert for UL farlig område gruppe D (propan):
nei
Sertifisert for UL farlig område gruppe E (metallstøv):
nei
Sertifisert for UL farlig område gruppe F (karbonholdig støv):
nei
Sertifisert for UL farlig område gruppe G (ikke-ledende støv):
nei
Bredde:
88,81 mm
Høyde:
22,5 mm
Dybde:
109,5 mm


