ABB Electrification - TIMER MODUL 6543/12 - 6543/12
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Andre
Avtrykk/indikering - Andre
Anvendelse - Dimmer
Farge - Grå
RAL-nummer (lignende) - 7035
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4011395070550
Elnummer
1471344
Leverandørens varenummer
6543/12
Typebeskrivelse
Dimmere skapmonterte
Modell / utførelse:
Andre
Avtrykk/indikering:
Andre
Anvendelse:
Dimmer
Farge:
Grå
RAL-nummer (lignende):
7035
Scanbart symbol barrierefritt:
nei
Egnet for berøringssensor for BUS system:
nei
Type feste:
Klemfeste
Overvåkningsvindu/lysuttak:
Ja
Materiale:
Plast
Materialkvalitet:
Termoplast
Halogenfri:
Ja
Overflatebeskyttelse:
Ubehandlet
Type overflate:
Matt
Antibakteriell behandling:
nei
Med tekstfelt:
nei
Med utskiftbar linse/symbol:
nei
Egnet for beskyttelsesgrad (IP):
IP20
Slagfasthet:
IK00
Bredde:
35 mm
Høyde:
45 mm
Dybde:
34 mm