ABB Electrification - TRAPPLYSBRYTER E 232-230 - 2CDE110000R0501
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Antall NO-kontakter - 1
Antall NC-kontakter - 0
Styrespenning 1 - 230...230 V
Type styrespenning 1 - AC
Frakoblingsforsinkelse - 1...7 min
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
4016779548243
Elnummer
1424316
Leverandørens varenummer
2CDE110000R0501
Typebeskrivelse
Tids-, blink-, wich-rele
Antall NO-kontakter:
1
Antall NC-kontakter:
0
Styrespenning 1:
230...230 V
Type styrespenning 1:
AC
Frakoblingsforsinkelse:
1...7 min
Funksjon:
Mekanisk
Monteringsmetode:
DIN-skinne
Bredde i antall modulmellomrom:
1
Innbyggingsdybde:
59 mm
Antall vekselkontakter:
0
Frekvens styrespenning 1:
50...60 Hz
Styrespenning 2:
230...230 V
Type styrespenning 2:
AC
Frekvens styrespenning 2:
50...50 Hz
Nominell brytestrøm:
16 A
Maks brytestrøm (cos phi = 0,6):
16 A
Trykknapp glødelampestrøm:
50 mA
Koblingstype:
3- og 4-leders kobling
Forvarsel om utkobling:
Flimre
Valgbar impulsfunksjon:
nei
Gjentatt:
Som kan etterkobles + permanent lys
Matespenningsområde:
0,9...1,1 V
Type matespenning:
AC
Maks glødelampelast:
2300 W
Maks lysrørslast:
2300 VA
Maks lysrørslast (duo-krets):
2300 VA
Maks lysrørslast (parallell kompensert):
1300 VA


