ABB Electrification - TREKKEBOKS AU67 - 2TKA001746G1

ABB Electrification
KopierKopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Monteringsmetode - Innfelt

  • Form - Rund

  • Modell / utførelse - Enkelt

  • Utstyrt med - Uten

  • Farge - Blå

Emballasje og betingelser

  • 40 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

6418677332340

Elnummer

1220009

Leverandørens varenummer

2TKA001746G1

Typebeskrivelse

AU67

Monteringsmetode:

Innfelt

Form:

Rund

Modell / utførelse:

Enkelt

Utstyrt med:

Uten

Farge:

Blå

Beskyttelsesklasse IP:

IP3X

Konstruktionstype:

Apparatkoblingsboks/-skap

Utrustet med dreibar ring:

Ja

Kan kobles:

Ja

Diameter:

90 mm

Lengde:

90 mm

Bredde:

130 mm

Dybde:

90...90 mm

Innvendig dybde:

53 mm

Egnet for vegg-/ platetykkelse:

12...24 mm

For antall apparatinnsatser:

1

Montering av apparat:

Skrus

Med skruer:

Ja

Kapslingsgjennomføring ved bryteåpning:

Ja

Gjennomføring gjennom tettenipper:

nei

Gjennomføring gjennom rørstuss:

Ja

Gjennomføring gjennom trappemembran:

nei

For rør med diameter:

16/20 mm

For kabeldiameter:

8...13 mm

Rørlåsing:

Ja

Valgfri rørlås:

nei

Innløp bakfra:

Ja

Antall innføringer:

7

Antall medleverte stusser:

7

Materiale:

Plast

Halogenfri:

Ja

Overflatebeskyttelse:

Ubehandlet

Utførelse deksel:

Blinddeksel/-plate

Gjennomsiktig deksel:

nei

Festing av deksel:

Selvlåsende

Plomberbar:

nei

Funksjonssikkerhet:

Uten

Med avskjerming:

nei

Lufttett:

nei

Maks ledertverrsnitt:

0 mm²

Antall poler i klemmen:

0

Fastmontert klemme:

nei

Krokfeste for belysning:

nei

Stuss:

Uten

Spesiell anvendelse:

Uten

Boksen er utstyrt med roterende monteringsring. Den grønne ringen benyttes ved enkel gips (12 mm). Ringen fjernes når boksen monteres i dobbel gips (24 mm). Boksen har fem faste stusser for 16 mm rør hvor tre av de er åpne i tillegg har den to faste 20 mm