ABB Electrification - TRFM/250, Strømtrafo For DIN Skinne Montering 250A - 2CSM100120R1111
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Strømtrafo
Primær merkestrøm In - 250 A
Sekundær merkestrømstyrke - 5 A
Sekundær merkeeffekt, synlig effekt - 1,5 VA
Nøyaktighetsklasse - 0.5
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
8012542047308
Elnummer
8261074
Leverandørens varenummer
2CSM100120R1111
Typebeskrivelse
Måletransformatorer
Modell / utførelse:
Strømtrafo
Primær merkestrøm In:
250 A
Sekundær merkestrømstyrke:
5 A
Sekundær merkeeffekt, synlig effekt:
1,5 VA
Nøyaktighetsklasse:
0.5
Åpningsdiameter:
155 mm
Overstrømsbegrensningsfaktor:
FS 5
Kalibrert:
nei
Med berøringsbeskyttelse:
Ja
Åpningens høyde:
29...29 mm
Åpningens bredde:
29...29 mm
Hurtigfeste:
nei
Med kobberskinne:
nei
Sekundær tilkobling:
Skrukobling
Antall primærinnganger:
1


