ABB Electrification - Trykkappfront til betjeningsmateriell - 1SFA611101R1103

ABB Electrification
KopierKopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Farge på knapp - Gul

  • Antall kommandoposisjoner - 1

  • Type linse - Rund

  • Hulldiameter - 22 mm

  • Type knapp - Flat

Emballasje og betingelser

  • 10 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7320500266724

Elnummer

4372063

Leverandørens varenummer

1SFA611101R1103

Typebeskrivelse

MP2-11Y

Farge på knapp:

Gul

Antall kommandoposisjoner:

1

Type linse:

Rund

Hulldiameter:

22 mm

Type knapp:

Flat

Kan belyses:

Ja

Frontringens materiale:

Plast

Verneklasse (IP) forside:

IP66

Åpningens bredde:

0 mm

Åpningens høyde:

0 mm

Med beskyttelsesdeksel:

nei

Merket:

nei

Vekselfunksjon holdekobling:

Ja

Tastelås:

nei

Med frontring:

Ja

Frontringsfarge:

Svart

NEMA beskyttelsesgrad front:

4X

Lystrykknapp modulær uten holder og lampeblokk. Fåes med lav og høy knapp med fast og impuls trykk. Farge rød, grønn, gul, blå, hvit og klar.