ABB Electrification - TRYKKNAPP E215-16-11D - 2CCA703152R0001
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Brytestrøm - 16 A
Vekselspenning - 250 V
Spenningstype - AC
Hettefarge - Grønn
Farge på knapp - Grønn
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
7612270938834
Elnummer
1429792
Leverandørens varenummer
2CCA703152R0001
Typebeskrivelse
TRYKKNAPPER
Brytestrøm:
16 A
Vekselspenning:
250 V
Spenningstype:
AC
Hettefarge:
Grønn
Farge på knapp:
Grønn
Antall NC-kontakter:
1
Antall NO-kontakter:
1
Antall vekselkontakter:
0
Med signallampe:
nei
Lampetype:
LED
Lampesokkel:
Andre
Maks lampeeffekt:
0,72 W
Lampespenning:
48...48 V
Bredde i antall modulmellomrom:
0,5
Innbyggingsdybde:
68 mm
Beskyttelsesklasse IP:
IP20
Disse enhetene er beregnet for styring av laster og signalering i lavspenningstavler og leveres i halv eller hel modul avhengig av kontaktsettkonfigurasjon. Alle indikatorlys er av LED type, som muliggjør god lysstyrke med et svært lavt energiforbruk.
E 210 serien leveres med flere funksjoner som brytere, trykkbrytere og indikeringslys.
Fordeler:
- Plassbesparende
- All terminering ved hjelp av Pozidrive 1
- Sikker terminering ved bruk av kasse klemme
- LED med høy intensitet og tre forskjellige spenningsområder
- Leveres i mange farger
E 215-... Trykkbrytere (6 farger)
Trykkbrytere med og uten LED.
Leveres i 9 mm bredde = 0,5 moduler.
Trykkbrytere kan brukes til fjernstyring i alle typer elektriske applikasjoner.
Leveres med tre spenningsområder
(LED: 12-48 V AC/DC; 115-250 V AC og 110-220 V DC).