ABB Electrification - TRYKKNAPP E215-16-11E - 2CCA703153R0001

ABB Electrification
KopierKopier
ABB Electrification - TRYKKNAPP E215-16-11E

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Brytestrøm - 16 A

  • Vekselspenning - 250 V

  • Spenningstype - AC

  • Hettefarge - Gul

  • Farge på knapp - Gul

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7612270938841

Elnummer

1429793

Leverandørens varenummer

2CCA703153R0001

Typebeskrivelse

TRYKKNAPPER

Brytestrøm:

16 A

Vekselspenning:

250 V

Spenningstype:

AC

Hettefarge:

Gul

Farge på knapp:

Gul

Antall NC-kontakter:

1

Antall NO-kontakter:

1

Antall vekselkontakter:

0

Med signallampe:

nei

Lampetype:

LED

Lampesokkel:

Andre

Maks lampeeffekt:

0,72 W

Lampespenning:

48...48 V

Bredde i antall modulmellomrom:

0,5

Innbyggingsdybde:

75 mm

Beskyttelsesklasse IP:

IP20

E 210 Brytere
Disse enhetene er beregnet for styring av laster og signalering i lavspenningstavler og leveres i halv eller hel modul avhengig av kontaktsettkonfigurasjon. Alle indikatorlys er av LED type, som muliggjør god lysstyrke med et svært lavt energiforbruk.
E 210 serien leveres med flere funksjoner som brytere, trykkbrytere og indikeringslys.
Fordeler:
- Plassbesparende
- All terminering ved hjelp av Pozidrive 1
- Sikker terminering ved bruk av kasse klemme
- LED med høy intensitet og tre forskjellige spenningsområder
- Leveres i mange farger

E 215-... Trykkbrytere (6 farger)
Trykkbrytere med og uten LED.
Leveres i 9 mm bredde = 0,5 moduler.
Trykkbrytere kan brukes til fjernstyring i alle typer elektriske applikasjoner.
Leveres med tre spenningsområder
(LED: 12-48 V AC/DC; 115-250 V AC og 110-220 V DC).