ABB Electrification - Trykknapp impuls gul høy front u/holder,kontaktblokk - 1SFA611102R1003

ABB Electrification
KopierKopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Farge på knapp - Gul

  • Antall kommandoposisjoner - 1

  • Type linse - Rund

  • Hulldiameter - 22 mm

  • Type knapp - Høy

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7320500267950

Elnummer

4372023

Leverandørens varenummer

1SFA611102R1003

Typebeskrivelse

Trykknapper innfelling 22/30 mm

Farge på knapp:

Gul

Antall kommandoposisjoner:

1

Type linse:

Rund

Hulldiameter:

22 mm

Type knapp:

Høy

Kan belyses:

nei

Frontringens materiale:

Plast

Verneklasse (IP) forside:

IP66

Åpningens bredde:

0 mm

Åpningens høyde:

0 mm

Med beskyttelsesdeksel:

nei

Merket:

nei

Vekselfunksjon holdekobling:

nei

Tastelås:

Ja

Med frontring:

Ja

Frontringsfarge:

Svart

NEMA beskyttelsesgrad front:

4X

Trykknapp impuls gul høy front u/holder,kontaktblokk