ABB Electrification - TVOC-2-H1 - 1SFA664002R1005
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Nominell matespenning ved AC 50 Hz - 0...0 V
Nominell matespenning ved DC - 0...0 V
Monteringsmetode - Frontmontering
Type strømtilkobling - Skrukobling
Antall innganger - 0
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
7320500382189
Elnummer
4116453
Leverandørens varenummer
1SFA664002R1005
Typebeskrivelse
Diverse
Nominell matespenning ved AC 50 Hz:
0...0 V
Nominell matespenning ved DC:
0...0 V
Monteringsmetode:
Frontmontering
Type strømtilkobling:
Skrukobling
Antall innganger:
0
Nominell matespenning ved AC 60 Hz:
0...0 V
Antall NO-kontakter:
0
Antall NC-kontakter:
0
Antall vekselkontakter:
0
Høyde:
82 mm
Bredde:
130 mm
Dybde:
27 mm


