ABB Electrification - Twin Line TG405S Veggskap IP 55 Med Dør Høyde GU5 Dobbeltisolert - 2CPX010043R9999
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Monteringsmetode - Påvegg
Type avdekning - Uten
Utførelse deksel - Med utsparing
Gjennomsiktig deksel/dør - nei
Høyde - 800 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
4011617100430
Elnummer
2437625
Leverandørens varenummer
2CPX010043R9999
Typebeskrivelse
TG405S
Monteringsmetode:
Påvegg
Type avdekning:
Uten
Utførelse deksel:
Med utsparing
Gjennomsiktig deksel/dør:
nei
Høyde:
800 mm
Bredde:
1050 mm
Dybde:
225 mm
RAL-nummer:
7035
Bredde i antall modulmellomrom:
48
Kapslingsmateriale:
Stål/plast
Med monteringsplate:
nei
Beskyttelsesklasse IP:
IP55
Type dør:
Dobbelt
Med lås:
Ja
Nominell strøm (In):
250 A
Innbyggingsdybde:
170 mm
Innvendig dybde:
222 mm
Platetykkelse I skap:
1 mm
Platetykkelse I dør/deksel:
1,5 mm
Farge:
Grå
Antall moduler:
240
Antall rader:
5
Antall åpninger for flensplater:
4
Utvidelsesmulighet:
Ja
Antall kabellinnganger:
208
Overflatebeskyttelse:
Pulverlakkert
Egnet for utendørsbruk:
nei
Termisk dissipasjon (Delta T = 20 K) i henhold til IEC/TR 60890:
nei
Beskyttelsesklasse (IEC 61140):
II
Slagfasthet:
IK08
Funksjonssikkerhet:
Uten
Deksel med overtrykksutløser:
nei


