ABB Electrification - Twin Line TZ101 Membranflens i myk plast IP55 - 2CPX010450R9999
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Membran
Type - Rett
Bredde - 223 mm
Høyde - 147 mm
Antall kontaktåpninger - 0
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
4011617104506
Elnummer
2437757
Leverandørens varenummer
2CPX010450R9999
Typebeskrivelse
TZ101
Modell / utførelse:
Membran
Type:
Rett
Bredde:
223 mm
Høyde:
147 mm
Antall kontaktåpninger:
0
Tykkelse:
20 mm
Materiale:
Plast
Overflatebeskyttelse:
Ubehandlet
Beskyttelsesgrad (NEMA):
Andre
Fortrykt:
Ja
Gjengetype:
Uten
Egnet for nominell gjengestørrelse metrisk / PG:
0...0
Membranflensen TZ101 for Twinline-serien, har 52 stk. kabelmuffer og de forskjellige kabel diameterne på disse er, 2x6-32.5mm, 2x6-25mm, 4x6-19mm, 10x6-15mm, 2x6-12mm, 31x6-11mm og 1x6x7mm. Disse forskjellige kabelmuffene er unike ved at man ikke trenger å bruke verktøy for å lage åpning for kabelen. Kabelen trykkes enkelt ned i muffen og den vil settes fast ved hjelp av mot-hakker under for hver enkelt kabelmuffe. Flensen kan også monteres uten bruk av verktøy, dette gjøres ved å klikke den på plass i flensåpningen på skapet. Alle flensene i TwinLine-serien har høy beskyttelsesgrad når de er integrert med skapet (IP55). Flensene er testet etter gjeldene standarder som resten av skapet, IEC 61439 (DIN EN 61439-1/-2/-3)