ABB Electrification - Twin Line TZ105 Flens i myk plast med 3 kabelmuffer IP55 - 2CPX010457R9999
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Andre
Type - Rett
Bredde - 223 mm
Høyde - 147 mm
Antall kontaktåpninger - 0
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
4011617104575
Elnummer
2437597
Leverandørens varenummer
2CPX010457R9999
Typebeskrivelse
TZ105
Modell / utførelse:
Andre
Type:
Rett
Bredde:
223 mm
Høyde:
147 mm
Antall kontaktåpninger:
0
Tykkelse:
20 mm
Materiale:
Plast
Overflatebeskyttelse:
Ubehandlet
Beskyttelsesgrad (NEMA):
Andre
Fortrykt:
nei
Gjengetype:
Uten
Egnet for nominell gjengestørrelse metrisk / PG:
0...0
Plastikk flensen TZ105 for TwinLine-serien er laget av hard plastikk, har 3 stk. kabelmuffer og kabeldiameteren på disse går fra 14-54mm. Selve kabelmuffen er i myk gummi og kan enkelt kuttes til med en kniv til ønsket diameter på åpningen. Flensen kan monteres uten bruk av verktøy, dette gjøres ved å klikke den på plass i flensåpningen på skapet. Alle flensene i TwinLine-serien har høy beskyttelsesgrad når de er integrert med skapet (IP55). Flensene er testet etter gjeldene standarder som resten av skapet, IEC 61439 (DIN EN 61439-1/-2/-3)