ABB Electrification - Twin Line TZ106 Blindflens i myk plast IP55 - 2CPX010460R9999

ABB Electrification
KopierKopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Modell / utførelse - Blind

  • Type - Rett

  • Bredde - 223 mm

  • Høyde - 147 mm

  • Antall kontaktåpninger - 0

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4011617104605

Elnummer

2437598

Leverandørens varenummer

2CPX010460R9999

Typebeskrivelse

TZ107

Modell / utførelse:

Blind

Type:

Rett

Bredde:

223 mm

Høyde:

147 mm

Antall kontaktåpninger:

0

Tykkelse:

20 mm

Materiale:

Plast

Overflatebeskyttelse:

Ubehandlet

Beskyttelsesgrad (NEMA):

Andre

Fortrykt:

nei

Gjengetype:

Uten

Egnet for nominell gjengestørrelse metrisk / PG:

0...0

Blindflensen TZ107 for TwinLine-serien er laget av hard plastikk og kan monteres uten bruk av verktøy, dette gjøres ved å klikke den på plass i flensåpningen på skapet. Alle flensene i TwinLine-serien har høy beskyttelsesgrad når de er integrert med skapet (IP55). Flensene er testet etter gjeldene standarder som resten av skapet, IEC 61439 (DIN EN 61439-1/-2/-3)