ABB Electrification - Twin Line TZ602 Montasjeskinne i hard plast for TwinLine L skap - 2CPX010780R9999
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Produktvarianter
Type tilbehør/reservedel:
Festedeler/-settBredde:
177,5 mmSe tilgjengelige varianter40 mm
Se tilgjengelige varianter65 mm
Se tilgjengelige varianter80 mm
Se tilgjengelige varianter100 mm
Se tilgjengelige varianter250 mm
Se tilgjengelige varianter500 mm
Se tilgjengelige varianter750 mm
Se tilgjengelige varianter1000 mm
Se tilgjengelige varianter1250 mm
Se tilgjengelige varianter1500 mm
Høyde:
18 mmSe tilgjengelige varianter20 mm
Se tilgjengelige varianter30 mm
Se tilgjengelige varianter500 mm
Se tilgjengelige varianter600 mm
Se tilgjengelige varianter750 mm
Se tilgjengelige varianter800 mm
Se tilgjengelige varianter900 mm
Se tilgjengelige varianter1050 mm
Se tilgjengelige varianter1200 mm
Se tilgjengelige varianter1250 mm
Se tilgjengelige varianter1350 mm
Se tilgjengelige varianter1750 mm
Se tilgjengelige varianter1800 mm
Grunnleggende spesifikasjoner
Type tilbehør/reservedel - Festedeler/-sett
Materiale - Plast
Bredde - 177,5 mm
Høyde - 18 mm
Dybde - 24 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
4011617107804
Elnummer
2437630
Leverandørens varenummer
2CPX010780R9999
Typebeskrivelse
TZ602
Type tilbehør/reservedel:
Festedeler/-sett
Materiale:
Plast
Bredde:
177,5 mm
Høyde:
18 mm
Dybde:
24 mm
Montasjeskinnen TZ602, er produsert i hard plast og er i fargen lys grå og er ferdig montert på hver side oppe og nede i alle skapene samt montert på midten oppe og nede fra skapstørrelse 1050mm bredde til 1300mm bredde. Skinnen har stepp vis justering, 12,5mm av gangen og dybdejusteringsposisjon kan leses av på montasjeskinnen. Den er produsert for å kunne montere brakettene TZ604 og TZ605, slik at EDF-profiler / WR-profiler/rammer og montasjeplater enkelt kan monteres inn i skapene. Skinnen leveres med nødvendig feste materiell, og passer til TwinLine skaptype L (dybde 275mm)


