ABB Electrification - Twin Line TZ609 Beskyttelseramme for dobbeltisolerte skap IP55 - 2CPX010504R9999

ABB Electrification
KopierKopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Modell / utførelse - Skjøtestykke, side

  • Bredde - 150 mm

  • Høyde - 20 mm

  • Materiale - Andre

  • Farge - Andre

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4011617105046

Elnummer

2437649

Leverandørens varenummer

2CPX010504R9999

Typebeskrivelse

TZ609

Modell / utførelse:

Skjøtestykke, side

Bredde:

150 mm

Høyde:

20 mm

Materiale:

Andre

Farge:

Andre

Dybde:

240 mm

RAL-nummer:

7035

Gjennomføringsrammen TZ609, er produsert i hardplast og er i fargen grå og leveres komplett med skruer og pakning. Rammen brukes i åpningene i mellom skapene for å få en sikker beskyttelse mot strømgjennomgang når det brukes skinnepakker eller kabler. TZ609 er produsert for de dobbelt isolerte skapene og opprettholder beskyttelsesgraden på IP55. Passer i alle åpningene på TwinLine-serien.