ABB Electrification - Twin Line TZG405 Sokkel høyde 50mm for Twinline-G - 2CPX010577R9999
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Sokkel, komplett
Materiale - Stål
Farge - Svart
Maks belastning - 314,5 kg
Bredde - 1050 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
4011617105770
Elnummer
2437710
Leverandørens varenummer
2CPX010577R9999
Typebeskrivelse
TZG405
Modell / utførelse:
Sokkel, komplett
Materiale:
Stål
Farge:
Svart
Maks belastning:
314,5 kg
Bredde:
1050 mm
Høyde:
50 mm
Dybde:
203,5 mm
Bredde for skapinnbygging:
1050 mm
Dybde for skapinnbygging:
225 mm
Passer for innblåsning/utlufting:
nei
Egnet for kabelrangering:
nei
Egnet for utendørs bruk:
nei