ABB Electrification - Twin Line TZM205 Montasjeplate i galvanisk stål Panel bredde=2, Høyde=5 mod. - 2CPX010599R9999

ABB Electrification
KopierKopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Materiale - Stål

  • Overflatebeskyttelse - Andre

  • Høyde - 750 mm

  • Bredde - 496 mm

  • Stansing - nei

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4011617105992

Elnummer

2437760

Leverandørens varenummer

2CPX010599R9999

Typebeskrivelse

TZM205

Materiale:

Stål

Overflatebeskyttelse:

Andre

Høyde:

750 mm

Bredde:

496 mm

Stansing:

nei

Montasjeplatene til TwinLine – serien kan raskt og enkelt monteres inn i skapene ved hjelp av den unike bolten som de festes med i brakettene. Platene kan lett kombineres parallelt ved siden av et felt med CombiLine-moduler. Ved bruk av montasjeplater er det mange muligheter til å bruke mange forskjellige utstyrs kombinasjoner fra effektbrytere, frekvensomformere til DIN-modulært utstyr osv.. Montasjeplatene er testet etter gjeldene standarder som resten av skapet, IEC 61439 (DIN EN 61439-1/-2/-3)