ABB Electrification - TZG110 Plinth height 100mm - 2CPX010572R9999
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Sokkel, komplett
Materiale - Stål
Farge - Svart
Maks belastning - 88,8 kg
Bredde - 300 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
4011617105725
Elnummer
2407962
Leverandørens varenummer
2CPX010572R9999
Typebeskrivelse
TZG110
Modell / utførelse:
Sokkel, komplett
Materiale:
Stål
Farge:
Svart
Maks belastning:
88,8 kg
Bredde:
300 mm
Høyde:
100 mm
Dybde:
203,5 mm
Bredde for skapinnbygging:
300 mm
Dybde for skapinnbygging:
225 mm
Passer for innblåsning/utlufting:
nei
Egnet for kabelrangering:
Ja
Passer til utendørs installasjon:
nei


