ABB Electrification - TZP112 Avdekkningsramme (i deler), hyde GU12,OH8,panel bredde 1 ,(plastikk) - 2CPX010631R9999
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Produktvarianter
Type tilbehør/reservedel:
AndreBredde:
250 mmSe tilgjengelige varianter177,5 mm
Se tilgjengelige varianter22 mm
Se tilgjengelige varianter40 mm
Se tilgjengelige varianter65 mm
Se tilgjengelige varianter80 mm
Se tilgjengelige varianter100 mm
Se tilgjengelige varianter226 mm
Se tilgjengelige varianter500 mm
Se tilgjengelige varianter750 mm
Se tilgjengelige varianter1000 mm
Se tilgjengelige varianter1250 mm
Se tilgjengelige varianter1500 mm
Grunnleggende spesifikasjoner
Type tilbehør/reservedel - Andre
Materiale - Plast
Bredde - 250 mm
Høyde - 1750 mm
Dybde - 30 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
4011617106319
Elnummer
2444461
Leverandørens varenummer
2CPX010631R9999
Typebeskrivelse
TZP112
Type tilbehør/reservedel:
Andre
Materiale:
Plast
Bredde:
250 mm
Høyde:
1750 mm
Dybde:
30 mm
Avdekningsrammen til TwinLine skapene er enkelt å montere uten bruk av verktøy. Materialet er av plastikk og klikkes på plass i skapet, 1 oppe og nede og en på hver side. Rammen gjør at det blir høy beskyttelsesgrad i skapet slik at all mulighet til å komme borti strømførende deler er eliminert. Beskytter også mot støv og skitt ved at det på rammen er montert en gummikant som sitter tett rundt de øvre modulene i skapet. Visuelt sett får skapet et vakkert utrykk ved at rammen, skapet og moduler er i samme farge. Avdekningsrammen er testet etter gjeldene standarder som resten av skapet, IEC 61439 (DIN EN 61439-1/-2/-3)


