ABB Electrification - TZW110 Sokkel hyde 100mm for TwinLine-W RAL 9005 - 2CPX010662R9999
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Sokkel, komplett
Materiale - Stål
Farge - Svart
Maks belastning - 93,7 kg
Bredde - 300 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
4011617106623
Elnummer
2444462
Leverandørens varenummer
2CPX010662R9999
Typebeskrivelse
TZW110
Modell / utførelse:
Sokkel, komplett
Materiale:
Stål
Farge:
Svart
Maks belastning:
93,7 kg
Bredde:
300 mm
Høyde:
100 mm
Dybde:
328,5 mm
Bredde for skapinnbygging:
300 mm
Dybde for skapinnbygging:
350 mm
Passer for innblåsning/utlufting:
nei
Egnet for kabelrangering:
Ja
Passer til utendørs installasjon:
nei


