ABB Electrification - UISOLERT TILKOBLINGSKLEMME - 2CGX063030233
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Egnet for - Andre
Maks ledertverrsnitt - 25 mm²
Maks nominell driftsstrøm Ie - 63 A
Klemmens bredde - 10 mm
Egnet for tilkobling av rundleder - Ja
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7331980003693
Elnummer
1145502
Leverandørens varenummer
2CGX063030233
Typebeskrivelse
ADC 25
Egnet for:
Andre
Maks ledertverrsnitt:
25 mm²
Maks nominell driftsstrøm Ie:
63 A
Klemmens bredde:
10 mm
Egnet for tilkobling av rundleder:
Ja
Egnet for tilkobling av sektorformet leder:
Ja
Egnet for flatkabeltilkobling:
nei
For tilkobling til jordskinne i front. Tverrsnitt 1,5-25mm², Al/Cu. Bredde 14mm.


