ABB Electrification - UISOLERT TILKOBLINGSKLEMME - 2CGX063030262
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Egnet for - Andre
Maks ledertverrsnitt - 50 mm²
Maks nominell driftsstrøm Ie - 400 A
Klemmens bredde - 38 mm
Egnet for tilkobling av rundleder - Ja
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7331980029167
Elnummer
1145503
Leverandørens varenummer
2CGX063030262
Typebeskrivelse
AD 350
Egnet for:
Andre
Maks ledertverrsnitt:
50 mm²
Maks nominell driftsstrøm Ie:
400 A
Klemmens bredde:
38 mm
Egnet for tilkobling av rundleder:
Ja
Egnet for tilkobling av sektorformet leder:
Ja
Egnet for flatkabeltilkobling:
nei
For tilkobling til jordskinne i front. Tverrsnitt 3x6-50mm², Al/Cu. Bredde 38mm.


