ABB Electrification - UK510EN, Leilighetsskap f.m. 12 mod, 63A, 850C, RAL9016 - 2CPX031275R9999
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Monteringsmetode - Innfelt
Antall rader - 1
Bredde i antall modulmellomrom - 12
Kapslingsmateriale - Stål
Farge - Hvit
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4011617312666
Elnummer
1700100
Leverandørens varenummer
2CPX031275R9999
Typebeskrivelse
UK510EN
Monteringsmetode:
Innfelt
Antall rader:
1
Bredde i antall modulmellomrom:
12
Kapslingsmateriale:
Stål
Farge:
Hvit
Beskyttelsesklasse IP:
IP30
Type avdekning:
Dør
Gjennomsiktig deksel/dør:
nei
Med lås:
Ja
Lukke-variant:
Trykknapp
DIN-skinne:
Ja
Med monteringsplate:
nei
Utvidelsesmulighet:
nei
RAL-nummer:
9016
Høyde:
335 mm
Bredde:
350 mm
Dybde:
95 mm


