Utgått

ABB Electrification - Underdel E3 W 4p HR-HR Ny - 1SDA059765R0001

ABB Electrification
KopierKopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Merkestrøm In - 3200 A

  • Antall poler - 4

  • Utførelse som samleskinneadapter - nei

  • Utførelse som innbyggingsapparat - Ja

  • Tilkoblingstype hovedstrømkrets - Bolttilkobling

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

8015644621896

Elnummer

4308979

Leverandørens varenummer

1SDA059765R0001

Typebeskrivelse

Reservedeler / tilbehør

Merkestrøm In:

3200 A

Antall poler:

4

Utførelse som samleskinneadapter:

nei

Utførelse som innbyggingsapparat:

Ja

Tilkoblingstype hovedstrømkrets:

Bolttilkobling

Underdel E3 W 4p HR-HR Ny