ABB Electrification - Underdel for pluggbar bryter XT2 3 pol m/forlengede frontterminaler (EF) - 1SDA068187R0001
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Merkestrøm In - 160 A
Antall poler - 3
Utførelse som samleskinneadapter - nei
Utførelse som innbyggingsapparat - Ja
Tilkoblingstype hovedstrømkrets - Bolttilkobling
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
8015644020842
Elnummer
4384900
Leverandørens varenummer
1SDA068187R0001
Typebeskrivelse
XT2 P FP 3p EF
Merkestrøm In:
160 A
Antall poler:
3
Utførelse som samleskinneadapter:
nei
Utførelse som innbyggingsapparat:
Ja
Tilkoblingstype hovedstrømkrets:
Bolttilkobling
Underdel for pluggbar bryter XT2 3 pol m/forlengede frontterminaler (EF)