ABB Electrification - Underdel T2 4p - F - 1SDA051330R0001
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Merkestrøm In - 160 A
Antall poler - 4
Utførelse som samleskinneadapter - nei
Utførelse som innbyggingsapparat - Ja
Tilkoblingstype hovedstrømkrets - Bolttilkobling
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
8015644517519
Elnummer
4377302
Leverandørens varenummer
1SDA051330R0001
Typebeskrivelse
T2 P FP 4p F
Merkestrøm In:
160 A
Antall poler:
4
Utførelse som samleskinneadapter:
nei
Utførelse som innbyggingsapparat:
Ja
Tilkoblingstype hovedstrømkrets:
Bolttilkobling
Tmax effektbrytere, tilbehør - 4-pol underdel for pluggbar bryter - Underdel T2 4p - F