ABB Electrification - Underdel T3 4p - F - 1SDA051332R0001
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Merkestrøm In - 250 A
Antall poler - 4
Utførelse som samleskinneadapter - nei
Utførelse som innbyggingsapparat - Ja
Tilkoblingstype hovedstrømkrets - Bolttilkobling
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
8015644517533
Elnummer
4377304
Leverandørens varenummer
1SDA051332R0001
Typebeskrivelse
T3 P FP 4p F
Merkestrøm In:
250 A
Antall poler:
4
Utførelse som samleskinneadapter:
nei
Utførelse som innbyggingsapparat:
Ja
Tilkoblingstype hovedstrømkrets:
Bolttilkobling
Tmax effektbrytere, tilbehør - 4-pol underdel for pluggbar bryter - Underdel T3 4p - F