ABB Electrification - UNDERDEL T5 400 P FP EF, 3P - 1SDA054749R0001
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Merkestrøm In - 400 A
Antall poler - 3
Utførelse som samleskinneadapter - nei
Utførelse som innbyggingsapparat - Ja
Tilkoblingstype hovedstrømkrets - Bolttilkobling
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
8015644558703
Elnummer
4383623
Leverandørens varenummer
1SDA054749R0001
Typebeskrivelse
T5 400 P FP 3p EF
Merkestrøm In:
400 A
Antall poler:
3
Utførelse som samleskinneadapter:
nei
Utførelse som innbyggingsapparat:
Ja
Tilkoblingstype hovedstrømkrets:
Bolttilkobling
Tmax effektbrytere - 3-pol underdel for pluggbar bryter - Underdel T5 400 3p - EF


