ABB Electrification - Underdel XT1, Pluggbar bryter, 4 pol, EF - 1SDA068185R1
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Merkestrøm In - 160 A
Antall poler - 4
Utførelse som samleskinneadapter - nei
Utførelse som innbyggingsapparat - Ja
Tilkoblingstype hovedstrømkrets - Bolttilkobling
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
8015644020828
Elnummer
4381504
Leverandørens varenummer
1SDA068185R1
Typebeskrivelse
XT1 P FP 4p EF
Merkestrøm In:
160 A
Antall poler:
4
Utførelse som samleskinneadapter:
nei
Utførelse som innbyggingsapparat:
Ja
Tilkoblingstype hovedstrømkrets:
Bolttilkobling
Underdel for pluggbar bryter XT1..XT6 - 4pol