ABB Electrification - Underdel XT2, Pluggbar bryter, 3 pol, HR - 1SDA068189R1
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Merkestrøm In - 160 A
Antall poler - 3
Utførelse som samleskinneadapter - nei
Utførelse som innbyggingsapparat - Ja
Tilkoblingstype hovedstrømkrets - Bolttilkobling
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
8015644696252
Elnummer
4381506
Leverandørens varenummer
1SDA068189R1
Typebeskrivelse
XT2 P FP 3p HR
Merkestrøm In:
160 A
Antall poler:
3
Utførelse som samleskinneadapter:
nei
Utførelse som innbyggingsapparat:
Ja
Tilkoblingstype hovedstrømkrets:
Bolttilkobling
Tmax XT XT2 Underdel for pluggbar bryter i 3pol XT2 versjon. Underdelen kobineres med fast bryter påmontert konverterings kit til pluggbar utførelse. Underdelen leveres med horisontalt orienterte terminaler i bakkant av basen.


