ABB Electrification - Underdel XT3, Pluggbar bryter, 3 pol, EF - 1SDA068192R1
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Merkestrøm In - 250 A
Antall poler - 3
Utførelse som samleskinneadapter - nei
Utførelse som innbyggingsapparat - Ja
Tilkoblingstype hovedstrømkrets - Bolttilkobling
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
8015644020880
Elnummer
4379809
Leverandørens varenummer
1SDA068192R1
Typebeskrivelse
XT3 P FP 3p EF
Merkestrøm In:
250 A
Antall poler:
3
Utførelse som samleskinneadapter:
nei
Utførelse som innbyggingsapparat:
Ja
Tilkoblingstype hovedstrømkrets:
Bolttilkobling
Tmax XT XT3 Underdel for pluggbar bryter i 3pol XT3 versjon. Underdelen kobineres med fast bryter påmontert konverterings kit til pluggbar utførelse. Underdelen leveres med forlengede fronterminaler i bakkant av basen.