ABB Electrification - Underdel XT3, Pluggbar bryter, 3 pol, HR - 1SDA068193R1

ABB Electrification
KopierKopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Merkestrøm In - 250 A

  • Antall poler - 3

  • Utførelse som samleskinneadapter - nei

  • Utførelse som innbyggingsapparat - Ja

  • Tilkoblingstype hovedstrømkrets - Bolttilkobling

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

8015644696276

Elnummer

4379810

Leverandørens varenummer

1SDA068193R1

Typebeskrivelse

XT3 P FP 3p HR

Merkestrøm In:

250 A

Antall poler:

3

Utførelse som samleskinneadapter:

nei

Utførelse som innbyggingsapparat:

Ja

Tilkoblingstype hovedstrømkrets:

Bolttilkobling

Tmax XT XT3 Underdel for pluggbar bryter i 3pol XT3 versjon. Underdelen kobineres med fast bryter påmontert konverterings kit til pluggbar utførelse. Underdelen leveres med horisontalt orienterte terminaler i bakkant av basen.