ABB Electrification - Underdel XT5, Pluggbar bryter, 400A, 3 pol, HR HR IEC - 1SDA104670R1
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Merkestrøm In - 400 A
Antall poler - 3
Utførelse som samleskinneadapter - nei
Utførelse som innbyggingsapparat - Ja
Tilkoblingstype hovedstrømkrets - Bolttilkobling
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
8015644067625
Elnummer
4380371
Leverandørens varenummer
1SDA104670R1
Typebeskrivelse
XT5 P FP 400A 3p HR HR IEC
Merkestrøm In:
400 A
Antall poler:
3
Utførelse som samleskinneadapter:
nei
Utførelse som innbyggingsapparat:
Ja
Tilkoblingstype hovedstrømkrets:
Bolttilkobling
Tmax XT XT5 Underdel for pluggbar bryter i 3pol XT5 versjon. Begrenset til vern mindre eller lik 400A. Underdelen kombineres med fast bryter påmontert konverterings kit til pluggbar utførelse. Underdelen leveres med horisontalt orienterte terminaler i bakkant av basen.


